text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 338 type N nominale-d. 1,2 mm HSS profielgeslepen cilindrische s


Artikelnummer 4S657508
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 16
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 38
Diameter boor (mm) 45689
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 16
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 4S657508
EAN 4015448996187
UBB 500751605360
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000860412
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.