Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
5H909152
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
TECWERK Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 7,5 mm HSS-Co cilindrische schacht ext
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
5H909152
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
34
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
74
Diameter boor (mm)
45784
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
34
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5H909152
EAN
4015448606659
UBB
500751714832
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000862496