Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2E400596
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
TECWERK Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 5,5 mm HSS-Co cilindrische schacht ext
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
2E400596
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
28
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
66
Diameter boor (mm)
45782
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
28
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2E400596
EAN
4015448636595
UBB
500751712851
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000862476