text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 10,5 mm HSS-Co cilindrische schacht ex


HSS-Co. DIN 1897. Type UNI. Voor universeel gebruik. Punthoek 118 °. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Een goed zelfcentrerend gedrag. In punt uitlopende dwarssnijkant. Voor non-ferrometalen, bouw- en koolstofstaal, hooggelegeerd staal (bijv. V2A/V4A), gereedschapsstaal, gietijzer en gietlegeringen, magnesiumlegeringen, kunststoffen evenals aluminium

Artikelnummer 9R214550
Merken Tecwerk
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. DIN 1897. Type UNI. Voor universeel gebruik. Punthoek 118 °. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Een goed zelfcentrerend gedrag. In punt uitlopende dwarssnijkant. Voor non-ferrometalen, bouw- en koolstofstaal, hooggelegeerd staal (bijv. V2A/V4A), gereedschapsstaal, gietijzer en gietlegeringen, magnesiumlegeringen, kunststoffen evenals aluminium

Artikelnummers

Artikelnummer 9R214550
EAN 4015448579960
UBB 500751716654
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000862514
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.