text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 1897 type UNI nominale-d. 10,2 mm HSS-Co cilindrische schacht ex


HSS-Co. DIN 1897. Type UNI. Voor universeel gebruik. Punthoek 118 °. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Een goed zelfcentrerend gedrag. In punt uitlopende dwarssnijkant. Voor non-ferrometalen, bouw- en koolstofstaal, hooggelegeerd staal (bijv. V2A/V4A), gereedschapsstaal, gietijzer en gietlegeringen, magnesiumlegeringen, kunststoffen evenals aluminium

Artikelnummer 5V664029
Merken Tecwerk
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. DIN 1897. Type UNI. Voor universeel gebruik. Punthoek 118 °. Met cilinderschacht. Rechtssnijdend. Een goed zelfcentrerend gedrag. In punt uitlopende dwarssnijkant. Voor non-ferrometalen, bouw- en koolstofstaal, hooggelegeerd staal (bijv. V2A/V4A), gereedschapsstaal, gietijzer en gietlegeringen, magnesiumlegeringen, kunststoffen evenals aluminium

Artikelnummers

Artikelnummer 5V664029
EAN 4015448636885
UBB 500751716571
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000862513
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.