Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
7V999381
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
TECWERK Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 3 mm HSS cilindrische schacht extra kort
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
7V999381
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
16
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
46
Diameter boor (mm)
3
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
16
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7V999381
EAN
4015448995043
UBB
500751595041
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000860030