text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 2,5 mm HSS-Co cilindrische schacht extra


Artikelnummer 9L234380
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 14
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 43
Diameter boor (mm) 45779
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 14
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 9L234380
EAN 4015448576150
UBB 500751682658
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000861754
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.