text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 12,5 mm HSS-Co cilindrische schacht extr


Artikelnummer 6G571039
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 51
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 102
Diameter boor (mm) 45789
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 51
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 6G571039
EAN 4015448605492
UBB 500751687293
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 2000861800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.