Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8T066716
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
Tecwerk Spiraalboor DIN 1897 type N nominale-d. 10 mm HSS-Co cilindrische schacht extra
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
8T066716
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
43
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
89
Diameter boor (mm)
10
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
43
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8T066716
EAN
4015448576594
UBB
500751686618
UNSPSC
20111611
Fabrikant artikelnummer
2000861794