Frezen
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
Frezen
Frezen
9O527407
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
TECWERK Spiebaanfrees type N nominale-d. 5 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B snedeaantal 2 lang
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
9O527407
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
68
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
27
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
68
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
27
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
5
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9O527407
EAN
4015448590392
UBB
500751802520
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866156