Frezen
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
Frezen
Frezen
8G216163
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
Tecwerk Spiebaanfrees DIN 844 type W nominale-d. 8 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 k
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
8G216163
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
69
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
69
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
25
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G216163
EAN
4015448591290
UBB
500751810606
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866280