Frezen
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
Frezen
Frezen
0L199261
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
Tecwerk Spiebaanfrees DIN 844 type W nominale-d. 4 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3 k
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
0L199261
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
17
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
17
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0L199261
EAN
4015448591245
UBB
500751810291
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866274