Frezen
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
Frezen
Frezen
4V720103
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
TECWERK Spiebaanfrees DIN 844 type N nominale-d. 9 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B snedeaanta
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
4V720103
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
69
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
26
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
69
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
26
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
9
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4V720103
EAN
4015448589723
UBB
500751796433
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866023