Frezen
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
Frezen
Frezen
2B269943
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
TECWERK Spiebaanfrees DIN 844 type N nominale-d. 16 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 3
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
2B269943
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
42
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
42
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2B269943
EAN
4015448590989
UBB
500751807990
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866238