Frezen
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
Frezen
Frezen
7O708282
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
TECWERK Spiebaanfrees DIN 844 type N nominale-d. 11 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B snedeaant
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
7O708282
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
79
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
30
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Groefsnijder
Totale lengte (mm)
79
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
30
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
11
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7O708282
EAN
4015448589730
UBB
500751796508
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866025