Frezen
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
Frezen
Frezen
9Z702033
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
Tecwerk Spiebaanfrees DIN 6527 L type N nominale-d. 4 mm inzetlengte 12 mm VHM TiAlN DIN
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
9Z702033
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
12
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
12
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
2
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Z702033
EAN
4015448590651
UBB
500751804922
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866195