Frezen
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
Frezen
Frezen
7K332875
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
TECWERK Spiebaanfrees DIN 6527 K type N nominale-d. 12 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB snedeaan
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
7K332875
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
73
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
26
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
73
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
26
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
3
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7K332875
EAN
4015448591139
UBB
500751809228
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866255