text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Spiebaanfrees DIN 327 D type N nominale-d. 10 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B snedeaa


HSS-Co8. DIN 327 Ø. Type N. Tweesnijder. Kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap. Voor het frezen van smalle en precieze passingen alsmede spiebanen met grote diepte

Article number 7X032156
Merken Tecwerk
Packed per 1

Specifications

Merken Tecwerk

Description

HSS-Co8. DIN 327 Ø. Type N. Tweesnijder. Kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap. Voor het frezen van smalle en precieze passingen alsmede spiebanen met grote diepte

Article numbers

Article number 7X032156
EAN 4015448590217
UBB 500751800961
UNSPSC 27112803
Manufacturer article nr  2000866116
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.