text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Snij-ijzer vorm B M6 x 0,75 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 3M625243
Buitendiameter (mm) 25
Hoogte 7
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 6
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 25
Hoogte 7
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 6
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Snijmateriaal HSS
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 3M625243
EAN 4015448597506
UBB 500751876953
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867760
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.