text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Snij-ijzer vorm B M4 x 0,7 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Vorm B. Type RVS. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor moeilijk verspaanbare materialen. Roest-, hitte-, en zuurbestendige stalen. Speciale legeringen en staal met een vastheid van max. 1200 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 4A157522
Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 4
Spoed schroefdraad (mm) 0.7000000000000001
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 5
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 4
Spoed schroefdraad (mm) 0.7000000000000001
Snijmateriaal Overig
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 10
HS- en goederencode

Omschrijving

HSS-Co. DIN EN 22568. Vorm B. Type RVS. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor moeilijk verspaanbare materialen. Roest-, hitte-, en zuurbestendige stalen. Speciale legeringen en staal met een vastheid van max. 1200 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 4A157522
EAN 4015448598022
UBB 500751881649
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867841
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.