text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Snij-ijzer vorm B M36 x 4 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 3Z225402
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 25
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 36
Spoed schroefdraad (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 25
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 36
Spoed schroefdraad (mm) 4
Snijmateriaal HSS
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z225402
EAN 4015448597407
UBB 500751876045
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867743
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.