text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Snij-ijzer vorm B M20 x 2,5 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Vorm B. Type RVS. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor moeilijk verspaanbare materialen. Roest-, hitte-, en zuurbestendige stalen. Speciale legeringen en staal met een vastheid van max. 1.200 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 0D657948
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 140
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 140
HS- en goederencode

Omschrijving

HSS-Co. DIN EN 22568. Vorm B. Type RVS. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor moeilijk verspaanbare materialen. Roest-, hitte-, en zuurbestendige stalen. Speciale legeringen en staal met een vastheid van max. 1.200 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 0D657948
EAN 4015448598121
UBB 500751882555
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867850
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.