text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Snij-ijzer vorm B M16 x 2 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 0R274957
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 18
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 16
Spoed schroefdraad (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 18
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 16
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 0R274957
EAN 4015448597438
UBB 500751876383
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867746
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.