text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Snij-ijzer vorm B M16 x 2 mm HSS 6g linkssnijdend


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Linkssnijdend. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Objednací číslo 9I542811
Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 18
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 16
Spoed schroefdraad (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 18
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 16
Spoed schroefdraad (mm) 2
Snijmateriaal HSS

Popis

HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Linkssnijdend. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Čísla materiálu

Objednací číslo 9I542811
EAN 4015448596202
UBB 500751858639
UNSPSC 27112805
Výrobní číslo položky 2000867449
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.