text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Snij-ijzer vorm B M12 x 1 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 7Y529142
Buitendiameter (mm) 25
Hoogte 10
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 25
Hoogte 10
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y529142
EAN 4015448597551
UBB 500751877456
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867765
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.