text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Tecwerk Snij-ijzer vorm B M12 x 1,75 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Vorm B. Type RVS. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor moeilijk verspaanbare materialen. Roest-, hitte-, en zuurbestendige stalen. Speciale legeringen en staal met een vastheid van max. 1200 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 1D458149
Buitendiameter (mm) 38
Hoogte 14
Draadmaat (metrisch) 12
Spoed schroefdraad (mm) 27395
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 38
Hoogte 14
Draadmaat (metrisch) 12
Spoed schroefdraad (mm) 27395
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode

Omschrijving

HSS-Co. DIN EN 22568. Vorm B. Type RVS. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor moeilijk verspaanbare materialen. Roest-, hitte-, en zuurbestendige stalen. Speciale legeringen en staal met een vastheid van max. 1200 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 1D458149
EAN 4015448598084
UBB 500751882142
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867846
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.