text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Linkssnijdend. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Numero articolo 0A256845
Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 14
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Spoed schroefdraad (mm) 27395
Confezionato per 1

Specifiche

Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 14
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Spoed schroefdraad (mm) 27395
Snijmateriaal HSS

Descrizione

HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Linkssnijdend. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Numeri di articolo

Numero articolo 0A256845
EAN 4015448596172
UBB 500751858480
UNSPSC 27112805
Nr articolo produttore  2000867447
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.