text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Snij-ijzer vorm B M12 x 1,5 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 7F116284
Buitendiameter (mm) 38
Hoogte 10
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Spoed schroefdraad (mm) 45778
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 38
Hoogte 10
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 12
Spoed schroefdraad (mm) 45778
Snijmateriaal HSS
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 7F116284
EAN 4015448597575
UBB 500751877605
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867767
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.