text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Snij-ijzer vorm B M10 x 1,5 mm HSS 6g linkssnijdend


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Linkssnijdend. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 4X310086
Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 11
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Spoed schroefdraad (mm) 45778
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 20
Hoogte 11
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Spoed schroefdraad (mm) 45778
Snijmateriaal HSS

Omschrijving

HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Linkssnijdend. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 4X310086
EAN 4015448596165
UBB 500751858308
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867446
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.