text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Snij-ijzer vorm B G 3/8 inch x 19 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Vorm B. Met schilaansnijding. Whitworth-pijpschroefdraad G overeenkomstig DIN ISO 228. Tolerantieveld A. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 8R799654
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 14
Type schroefdraad G
Aantal tanden per inch 19
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 14
Type schroefdraad G
Aantal tanden per inch 19
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 3/8 inch

Omschrijving

HSS. DIN EN 24231. Vorm B. Met schilaansnijding. Whitworth-pijpschroefdraad G overeenkomstig DIN ISO 228. Tolerantieveld A. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 8R799654
EAN 4015448597742
UBB 500751879197
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867782
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.