text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tecwerk Snij-ijzer vorm B G 1/2 inch x 14 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Vorm B. Met schilaansnijding. Whitworth-pijpschroefdraad G overeenkomstig DIN ISO 228. Tolerantieveld A. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummer 5M841157
Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 14
Type schroefdraad G
Aantal tanden per inch 14
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 45
Hoogte 14
Type schroefdraad G
Aantal tanden per inch 14
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. DIN EN 24231. Vorm B. Met schilaansnijding. Whitworth-pijpschroefdraad G overeenkomstig DIN ISO 228. Tolerantieveld A. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf

Artikelnummers

Artikelnummer 5M841157
EAN 4015448597759
UBB 500751879270
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867783
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.