text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Slijphulshouder D60xH30mm cilinder schacht-d. 6 mm


Van rubber. Cilindrische vorm. Gegleufd. Door de gleuven wordt het uitzetten van het slijplichaam tijdens het slijpen vereenvoudigd, daardoor wordt de slijphuls gespannen en de elasticiteit verhoogd. Slipvaste pasvorm van de slijphuls. De slijphulzen worden door een lichte draaiing naar rechts op- en afgetrokken

Artikelnummer 7G094233
Hoogte 30
Vorm Cilindrisch
Materiaal Rubber
Opnameschacht (mm) 6
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 30
Vorm Cilindrisch
Materiaal Rubber
Opnameschacht (mm) 6
Merken Tecwerk

Omschrijving

Van rubber. Cilindrische vorm. Gegleufd. Door de gleuven wordt het uitzetten van het slijplichaam tijdens het slijpen vereenvoudigd, daardoor wordt de slijphuls gespannen en de elasticiteit verhoogd. Slipvaste pasvorm van de slijphuls. De slijphulzen worden door een lichte draaiing naar rechts op- en afgetrokken

Artikelnummers

Artikelnummer 7G094233
EAN 4015448983910
UBB 500751500736
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 2000842209
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.