text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Slijphuls D30xB30mm korreling 36 korund max. toerental 13000 min-¹


Korund. Met binnenversterkt katoenweefsel. Geschikt voor werkzaamheden op zeer kleine plaatsen. De hoge kwaliteit van het schuurmiddel garandeert een lange standtijd. Geschikt voor de bewerking van normaal staal, non-ferrometalen en hun legeringen, kunststoffen

Artikelnummer 8X750538
Max. toerental (1/min) 13000
Diameter 30
Type Overig
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13000
Diameter 30
Type Overig
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 36

Omschrijving

Korund. Met binnenversterkt katoenweefsel. Geschikt voor werkzaamheden op zeer kleine plaatsen. De hoge kwaliteit van het schuurmiddel garandeert een lange standtijd. Geschikt voor de bewerking van normaal staal, non-ferrometalen en hun legeringen, kunststoffen

Artikelnummers

Artikelnummer 8X750538
EAN 4015448985129
UBB 500751509828
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 2000842480
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.