text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Tecwerk Set precisiebits 29 delig met wisselbits in kunststof cassette


Handgreep met magnetische bithouder en draaibare kop. Compleet met 28 micro-bits Inhoud: 1 handgreep met Elk 1 micro-bit voor sleufschroeven mt. 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm Elk 1 micro-bit voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 00 / 0 / 1 / 2 Elk 1 micro-bit voor schroeven met kruiskop (PZD) mt. 0 / 1 Elk 1 micro-bit (met gat) voor schroeven met binnen-TORX®-profiel (ook met borgpin) mt. T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 Elk 1 micro-bit voor schroeven metbinnenzeskantprofiel mt. 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm Elk 1 micro-bit voor schroeven met TRI-WING®-profiell mt. 1,5 / 2,0 mm Elk 1 micro-bit voor schroeven met Five Lobe-profiel mt. 1 / 1,5 mm Onder andere optimaal geschikt voor de reparatie van mobiele telefoons

Artikelnummer 9A490526
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

Handgreep met magnetische bithouder en draaibare kop. Compleet met 28 micro-bits Inhoud: 1 handgreep met Elk 1 micro-bit voor sleufschroeven mt. 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm Elk 1 micro-bit voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 00 / 0 / 1 / 2 Elk 1 micro-bit voor schroeven met kruiskop (PZD) mt. 0 / 1 Elk 1 micro-bit (met gat) voor schroeven met binnen-TORX®-profiel (ook met borgpin) mt. T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 Elk 1 micro-bit voor schroeven metbinnenzeskantprofiel mt. 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm Elk 1 micro-bit voor schroeven met TRI-WING®-profiell mt. 1,5 / 2,0 mm Elk 1 micro-bit voor schroeven met Five Lobe-profiel mt. 1 / 1,5 mm Onder andere optimaal geschikt voor de reparatie van mobiele telefoons

Artikelnummers

Artikelnummer 9A490526
EAN 4015448971894
UBB 500751400333
UNSPSC 24102006
Fabrikant artikelnummer 2000828142
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.