Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
3F106593
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
TECWERK Schroevendraaier snedebreedte 4 mm klinglengte 100 mm VDE geïsoleerd
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
3F106593
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
4
Bleddikte (mm)
0.8
Greepuitvoering
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
205
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
4
Bleddikte (mm)
0.8
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Overig
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F106593
EAN
4015448971733
UBB
500751398867
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2000828027