Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8L387135
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
Tecwerk Schroevendraaier snedebreedte 4,5 mm klinglengte 90 mm houten greep ronde kling
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
8L387135
Totale lengte (mm)
Klinglengte (mm)
90
Klingbreedte (mm)
45781
Bleddikte (mm)
0.8
Materiaal greep
Hout
Uitvoering schacht
Rond
Materiaal kling
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
185
Klinglengte (mm)
90
Klingbreedte (mm)
45781
Bleddikte (mm)
0.8
Materiaal greep
Hout
Uitvoering schacht
Rond
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8L387135
EAN
4015448970804
UBB
500751390195
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2000827002