Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
2Y318856
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
Tecwerk Schroevendraaier snedebreedte 3 mm klinglengte 100 mm VDE geïsoleerd
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
2Y318856
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
3
Bleddikte (mm)
0.5
Uitvoering schacht
Rond
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
205
Geïsoleerd
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
3
Bleddikte (mm)
0.5
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Y318856
EAN
4015448971719
UBB
500751398784
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2000828026