Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
0G115789
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
Tecwerk Schroevendraaier snedebreedte 3,5 mm klinglengte 100 mm 3-componentengreep ronde
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
0G115789
Totale lengte (mm)
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
45780
Bleddikte (mm)
0.6000000000000001
Materiaal greep
Hout
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
205
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
45780
Bleddikte (mm)
0.6000000000000001
Materiaal greep
Hout
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G115789
EAN
4015448970880
UBB
500751391185
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2000827018