Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
2C912881
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
Tecwerk Schroevendraaier snedebreedte 3,5 mm klinglengte 75 mm houten greep ronde kling
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
2C912881
Totale lengte (mm)
Klinglengte (mm)
75
Klingbreedte (mm)
45780
Bleddikte (mm)
0.6000000000000001
Materiaal greep
Hout
Uitvoering schacht
Rond
Materiaal kling
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
170
Klinglengte (mm)
75
Klingbreedte (mm)
45780
Bleddikte (mm)
0.6000000000000001
Materiaal greep
Hout
Uitvoering schacht
Rond
Materiaal kling
Overig
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2C912881
EAN
4015448970798
UBB
500751390013
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2000827001