text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Schroevendraaier snedebreedte 14 mm klinglengte 250 mm houten greep ronde kling


Met houten greep. Doorlopende kling van veredeld speciaal staal met sleutelhulp. Glansverchroomd. Met leren kap. Snijkant gebruineerd Voor sleufschroeven

Artikelnummer 0P594076
Totale lengte (mm)
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 45779
Materiaal greep Hout
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 390
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 45779
Materiaal greep Hout
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Overig
Oppervlaktebescherming kling Verchroomd
Merken Tecwerk

Omschrijving

Met houten greep. Doorlopende kling van veredeld speciaal staal met sleutelhulp. Glansverchroomd. Met leren kap. Snijkant gebruineerd Voor sleufschroeven

Artikelnummers

Artikelnummer 0P594076
EAN 4015448970835
UBB 500751390765
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2000827008
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.