Lubrinox
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
Frezen
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
Frezen
Frezen
6D770059
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
Tecwerk Schachtfrees nominale-d. 16 mm inzetlengte 60 mm VHM TiAlN DIN 6535 HB snedeaant
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
6D770059
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
112
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
60
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
112
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
60
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Aantal tanden
5
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6D770059
EAN
4015448592877
UBB
500751824805
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866568