Frezen
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
Frezen
Frezen
2B196654
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
TECWERK Schachtfrees DIN 844 type nr nominale-d. 25 mm inzetlengte 63 mm HSS-Co5 TiCN DI
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
2B196654
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
121
Schachtdiameter (mm)
25
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
63
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afschuinfrees
Totale lengte (mm)
121
Schachtdiameter (mm)
25
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
63
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
25
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2B196654
EAN
4015448590095
UBB
500751799817
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866079