Frezen
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
Frezen
Frezen
5E881148
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
TECWERK Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 8 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 4 ko
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
5E881148
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
69
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
69
Schachtdiameter (mm)
10
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
25
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
8
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5E881148
EAN
4015448591641
UBB
500751813832
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866330