Frezen
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
Frezen
Frezen
1L550546
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
TECWERK Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 6 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B snedea
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
1L550546
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
57
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
19
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1L550546
EAN
4015448638971
UBB
500751796847
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866031