Frezen
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
Frezen
Frezen
5I625961
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
Tecwerk Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 3 mm inzetlengte 18 mm HSS-Co8 TiCN DIN
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
5I625961
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
18
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
18
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
3
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5I625961
EAN
4015448592020
UBB
500751817221
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866392