text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 3 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 4 ko


Artikelnummer 6U153111
Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm) 52
Schachtdiameter (mm) 6
Geschikt voor RVS Ja
Werkende lengte (mm) 14
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 3
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 6U153111
EAN 4015448591597
UBB 500751813345
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000866322
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.