Frezen
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
Frezen
Frezen
3G834875
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
Tecwerk Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 20 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 4 k
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
3G834875
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
104
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
52
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
104
Schachtdiameter (mm)
20
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
52
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
20
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3G834875
EAN
4015448591757
UBB
500751814749
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866342