Frezen
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
Frezen
Frezen
4Y274258
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
Tecwerk Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 18 mm inzetlengte 73 mm HSS-Co8 TiCN DIN
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
4Y274258
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
123
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
73
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
123
Schachtdiameter (mm)
16
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
73
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
18
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Y274258
EAN
4015448592129
UBB
500751818138
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866410