text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 14 mm HSS-Co8 DIN 1835 B snedeaantal 4 k


HSS-Co8. DIN 844. Type N. Viersnijder. Kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap

Artikelnummer 6U313541
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co8. DIN 844. Type N. Viersnijder. Kort. Centrisch. Cilinderschacht met meeneemvlak. Rechtssnijdend. Voor het frezen van materialen met een lage en middelgrote vastheid tot ca. 800 N/mm² met ongecoat gereedschap en 1.000 N/mm² met gecoat gereedschap

Artikelnummers

Artikelnummer 6U313541
EAN 4015448591719
UBB 500751814418
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 2000866336
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.