Frezen
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
Frezen
Frezen
9Z042936
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
Tecwerk Schachtfrees DIN 844 type N nominale-d. 12 mm HSS-Co PM ALCRONA DIN 1835 B snede
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
9Z042936
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
36
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Afrondprofielfrees
Totale lengte (mm)
83
Schachtdiameter (mm)
12
Geschikt voor RVS
Ja
Werkende lengte (mm)
36
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
Overig
Snijrichting
Rechts
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
12
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Z042936
EAN
4015448639008
UBB
500751797183
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000866036